PowerShaperXL

Mehrwert durch Stromspeicherung: Wie moderne Speichertechnik für Kosteneinsparungen und Ertragssteigerungen sorgt

4/5 - (1 Bewertungen)

Geschätzte Lesedauer: 7 Minuten

Energiespeicher gewinnen zunehmend an Bedeutung – und das nicht ohne Grund: Durch den massiven Ausbau von Photovoltaikanlagen kommt es trotz des steigenden Bedarfs an Strom durch E-Mobilität, Wärmepumpen, Industrie sowie Digitalisierung zu großen Überschüssen. Auch Lastspitzen beim Verbrauch und eine zunehmend belastete Netzinfrastruktur machen den Einsatz von Speichermöglichkeiten immer wichtiger.

Heute wird Strom oft nicht mehr zur richtigen Zeit am richtigen Ort erzeugt. So werden beispielsweise mit Photovoltaikanlagen tagsüber große Energiemengen erzeugt, verbraucht wird jedoch oft zu einer anderen Tageszeit. Bei der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energiequellen ist zudem mit Schwankungen in der Erzeugung durch saisonale Einflüsse und Wetterbedingungen zu rechnen, was sich auch auf die Strompreise auswirken kann. Um Überschüsse wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen, spielen Stromspeicher eine zentrale Rolle.

Vier Gründe für den Einsatz eines Stromspeichers

Effizienter Stromverbrauch durch Zwischenspeicherung

Durch die Zwischenspeicherung von Überschüssen des selbst erzeugten, günstigen Stroms kann dieser zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Das spart nicht nur auf direktem Weg Energiekosten, sondern erhöht auch die eigenständige Energieversorgung und somit die Unabhängigkeit bei Preisschwankungen.

Kostenvermeidung durch Entlastung der Netzanschlüsse

Lastspitzen, also kurzfristige, hohe Stromverbräuche, belasten Trafos und Leitungen des Netzanbieters. Daher senkt der Einsatz von Energiespeichern durch Zwischenspeicherung und Peak Shaving nicht nur Energie- und Netzkosten, sondern entlastet auch die Netzanschlüsse. So kann ein Netzausbau verzögert werden, was wiederum die Erhöhung der Netzentgelte bremst.

Geringerer Leistungspreis durch Spitzenlastkappung

Besonders interessant für Betriebe mit stark schwankender Last: Netzbetreiber berechnen auf Grundlage der höchstgemessenen Lastspitze innerhalb eines Jahres den Leistungspreis. Durch den Einsatz von Energiespeichern werden mittels Spitzenlastkappung („Peak Shaving“) Stromverbrauchsspitzen, wie sie etwa durch Maschinen in der Industrie entstehen, abgefangen und reduziert. Dabei werden Stromspeicher gezielt bei der Nutzung großer Verbraucher zugeschaltet und Lastspitzen geglättet. Dadurch können der Leistungspreis und somit die Netzkosten gesenkt sowie Energiekosten besser geplant werden.

Planbarkeit

Der Einsatz von Energiespeichern ermöglicht durch die Speicherung und die gezielte Nutzung von selbst erzeugtem Strom eine bessere Planbarkeit der Energiekosten im Betrieb.

Die passende Speicherlösung für jede Anforderung

Energiespeicher für Industrie: PowerShaper XL

PowerShaperXL

Das vorinstallierte Komplettsystem PowerShaper XL mit integrierter Batterie und Wechselrichter ist ein modulares Energiespeichersystem für den Außeneinsatz. Es besitzt eine Wechselrichterleistung von bis zu 60 kW sowie bis zu 200 kWh Batteriekapazität pro Schrank. Für Anwendungen, die mehr Leistung oder Energie benötigen, können mehrere Schränke als ein System mit bis zu einem Megawatt oder mehr betrieben werden. So wird der PowerShaper XL verschiedensten Anforderungen gerecht.

Speicher für Gewerbe und Hotels: SignStack

SignStack

Das modulare Batterie-Energiespeichersystem bietet mit 12 kWh pro Modul eine flexible Implementierung, die Investitionen reduziert und Überdimensionierung vermeidet. Dank der einfachen Installation, die ganz ohne Kräne oder Spezialausrüstung auskommt, und der automatischen Gerätevernetzung ist eine schnelle Inbetriebnahme des gesamten Systems möglich. Das geringe Gewicht sowie das kompakte Format der Batterien sorgen nicht nur für einen einfachen Transport, sondern auch für wenig Platzbedarf und eine einfache Standortwahl ohne spezielle Anforderungen an das Fundament.

Mobile Energiespeicher: VOLTSTATION®

VOLTSTATION®

VOLTSTATION® ist die zeitgemäße und umweltfreundliche Antwort auf das Dieselaggregat. Aufgeladen mit erneuerbarer Energie, bietet der mobile Energiespeicher emissionsfrei Strom und ist dabei einfach zu transportieren, leise und wartungsfrei. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche, den gekennzeichneten Bedienelementen und der Ladestandanzeige ist die VOLTSTATION® einfach zu bedienen. Ideal geeignet für den mobilen Einsatz, beispielsweise auf Baustellen oder in Industrie und Gewerbe.

Energiemanagementsystem: Ein moderner Speicher kommt selten allein

Moderne Energiespeicher sind Teil eines integrierten Energiesystems, das aus Hardware (Speicher) und Software bzw. einem Energiemanagementsystem (EMS) besteht. Je nach Anforderungen stehen hier zwei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

Ein integriertes EMS ist direkt im Wechselrichter oder Speicher verbaut. Es ermöglicht eine einfache Installation und Kommunikation zwischen dem Speicher und den kompatiblen Geräten eines Herstellers, bietet dadurch jedoch auch weniger Flexibilität.

Ein externes Energiemanagementsystem, wie etwa der ePower Master Hub, hingegen betrachtet den Speicher im Verbund mit allen anderen Akteuren des Energiesystems. Es erlaubt eine herstellerübergreifende Vernetzung und übernimmt dabei die Überwachung und Steuerung zwischen PV-Anlage (bzw. anderen Stromerzeugern), Speicher, Stromnetz, (großen) Verbrauchern sowie Ladeinfrastruktur und sorgt für die automatische Optimierung der Energieflüsse. So können der Eigenverbrauch maximiert, die Effizienz gesteigert und die Energiekosten gesenkt werden.

energyOS Übersicht Individuell Würth

Das Energiemanagementsystem ePower Master Hub bietet eine modulare Lösung. Es ermöglicht neben der intelligenten Photovoltaiksteuerung auch die Verwaltung der Energiespeicher, die Anbindung an den Spotmarkt, die Sektorenkopplung, die Einbindung von Ladeinfrastruktur und viele weitere zusätzliche Funktionen wie Gebäudesteuerung, Wartungsmanagement, Benutzerverwaltung, Abrechnungsmöglichkeiten sowie die Aufbereitung von Energiedaten, jeweils flexibel an individuelle Anforderungen anpassbar – dargestellt auf einer übersichtlichen Oberfläche zur einfachen Bedienung und praktischen Verwaltung.

Möchten auch Sie Ihre Energiekosten senken? 

Wir berechnen für Sie die passende Größe Ihrer PV-Anlage und ermitteln Ihren individuellen Speicherbedarf. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Auswahl des richtigen Speichersystems für Ihren individuellen Anwendungsfall: Durch eine ergänzende Analyse der aktuellen Energiesituation mittels Echtzeitmessung des Stromprofils im Unternehmen wird die Ist-Situation ermittelt und bewertet. Anschließend erhalten Sie eine umfassende Beratung durch unsere ePower Solutions Spezialisten zu der für Sie passenden und wirtschaftlich attraktiven Speicher- und Systemlösung sowie zu möglichen Förderungen.

Was Sie auch interessieren könnte – rund um das Thema ePower Solutions

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert