Warum gutes Werkzeug seinen Preis hat (2)

4.6/5 - (5 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 Minuten

Wie Sie in Teil 1 unserer Serie gelesen haben, gibt es noch weitere Merkmale, die ein Qualitätswerkzeug ausmachen. Diese möchten wir Ihnen in diesem Beitrag gerne zeigen:

Langlebigkeit & Garantie

Gutes Werkzeug ist beständig und kann im Idealfall viele Jahre in Verwendung sein. Schon seit über 40 Jahren steht die Marke ZEBRA® im Hause Würth für höchste Perfektion und Qualität. Daher gibt es auf ZEBRA®-Produkte ein hundertprozentiges Zufriedenheitsversprechen.

Falls Kunden mit einem ZEBRA®-Produkt nicht zufrieden sind, wird es ausgetauscht. Lesen Sie hier mehr dazu.

Zebra-logo

Ergonomie

Gut in der Hand liegen, das soll ein Werkzeug auf jeden Fall. Und das ist auch ein guter Indikator dafür, dass Sie lange ermüdungsfrei damit arbeiten können. Eine gute Handhabung ist nicht nur z.B. bei Zangen besonders wichtig. Die Kombizange sorgt mit dem ergonomischen und rutschfesten 2-Komponenten-Komfortgrīff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und eine optimale Kraftübertragung.

Kombizange
Auch wenn Sie die Kombizange zig Mal am Tag in die Hand nehmen, bekommen Ihre Hände keine Druckstellen.

Vergleichen wir weiters einen alten Schraubendreher mit Plastikgriff mit einem 3-Komponenten-Schraubendreher (3K) der neuesten Generation.

Das moderne Modell wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten hergestellt und hinterlässt auch nach langem Arbeiten keine Druckstellen an den Händen, weil der Kunststoff nachgibt.

3 Komponenten zeichnen den Schraubendreher aus
3-Komponentengriff Schraubendreher
Der flexible 3-Komponenten-Griff sorgt für perfekte Ergonomie, Kraftübertragung und Arbeitskomfort.

 

 

 

 

 

Beratung

Sie wissen nicht, welches Werkzeug Sie für Ihre tägliche Arbeit auswählen sollen? Lassen Sie sich von Experten beraten. Die Würth Verkaufsberater im Außendienst sowie in den rund 80 Würth Shops stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Zusatznutzen

Es gibt Werkzeuge, die können einfach mehr. Da ist vor allem für Profis ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Werkzeug. Kennen Sie eine „staubfreie Ratsche“? Diese bietet Schutz vor Verschmutzungen, da sie geschlossen ist und somit weder Staub noch Schmutz hineingelangen können.

Die staubgeschützte Umschaltknarre ist praktisch wartungsfrei! Das ist speziell dort von Nutzen, wo Werkzeug Verschmutzungen ausgesetzt ist.
Die staubgeschützte Umschaltknarre ist praktisch wartungsfrei! Das ist speziell dort von Nutzen, wo Werkzeug Verschmutzungen ausgesetzt ist.

Aber auch die Lasertip-Klinge, die das Abrutschen der Klingenspitze verhindert, bietet einen spürbaren Mehrwert, wie Sie in diesem Beitrag lesen können.

Warum auch Design, Spezialwerkzeuge und die Möglichkeit, das Werkzeug vor dem Kauf zu testen, Qualitätskriterien sind, lesen Sie in Teil 3 unserer Werkzeug-Serie.

Lasertip Klinge


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert