Durchschnittliche Lesedauer: 6 minutes
Vom Haifisch-Dübel bis zum Pistolenschaum mit Power: Diesmal stellen Ihnen die Würth Produkt Charts unserer aktuellen Top Seller im Segment Sanitär vor. Ermittelt haben wir die beliebtesten Baustellen-Helfer übrigens aus den Bestellungen unseres Würth Online-Shops. Ob auch Ihr sanitärer Favorit dabei ist, zeigt Ihnen die folgende Top 10-Riege.
Das Beste für die sanitäre Baustelle: Platz 10 bis 6

Platz 10 – Das dezent Wasserdichte: Wannendichtband
Das Wannendichtband eröffnet die Riege der Sanitär-Top 10 – unverzichtbar im Sanitär-Bereich. Erhältlich in 30 m Länge, überzeugt das – bestens überputz- und überklebbare – Band mit hoher Klebekraft auf allen Dusch- und Badewannentypen sowie Wandaufbauten.

Platz 9 – Das Band, das gern mal abhängt: Montagelochband ohne Randlochung
Perfekt für Abhängungen von Rohren oder Lüftungskanälen einerseits, und zur Montage von Kabeln und Leitungen auf Rohbeton andererseits: Unser Montagelochband ist in zwei Versionen erhältlich – und kommt in komfortabler Abrollbox nicht nur auf jede Baustelle, sondern auch auf Platz 9 der Würth Charts für den Sanitär-Bereich.

Platz 8 – Der Selbstzentrierende: Hammerbohrer Plus Quadro-L
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel. Die spezielle selbstzentrierende Spitze mit homogenen und glatten Übergängen ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.

Platz 7 – Das farbenfroh Haftende: Acetatsilikon Nasszelle
Der Sanitär-Klassiker auf Platz 7: Das Acetatsilikon – mit optimaler Haftung speziell im Fliesen- und Nasszellen-Bereich: witterungs-, UV-, alterungs- und farbbeständig. Erhältlich in vielen Farben – von Anthrazit über Bahamabeige und Karamell bis zu Betongrau, Mausgrau, Edelweiß oder Transparent.

Platz 6 – Der Beste für die Baustelle: Würth Fixzement
Unser schnellbindender Fixzement für Befestigungen, Montage und Verankerungen darf auf keiner sanitären Baustelle fehlen. Die beliebte graue Mischung aus Portland- und Tonerde-Zement ist in den Gewichtsklassen 5 und 15 kg erhältlich, lässt sich zügig verarbeiten – und besetzt damit ganz locker Platz 6 unserer Top 10.
Unsere sanitären Würth Bestseller: Platz 5 bis 2

Platz 5 – Die Schnittige, die durchhält: Trennscheibe Speed plus für Edelstahl
Extrem dünn, präzise und schnittig – bei kurzer Trennzeit und hoher Standzeit: Die Trennscheibe Speed plus bekleidet nicht umsonst Platz 5 unserer Würth Produkt-Riege für die Sanitär-Baustelle. Dank wenig Schnittabfalls und Trennstaub-Entwicklung ist sie ein sauberer Helfer – und erhältlich in zahlreichen Ausführungen.

Platz 4 – Der Vielseitige: 1K-Pistolenschaum Bau
Unsere Top 4 im Sanitär-Segment: Zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen von Hohlräumen, isolierenden Abdichten von Anschlussfugen (Fensterbau, Außentüren), Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen. Schneidbar nach nur 16 Minuten, voll belastbar nach 12 Stunden.

Platz 3 – Das Reißerische für alle Fälle: Gewebeklebeband
Platz 3 für unser wasserabweisendes Gewebeklebeband: 50 mm breit kommt es wahlweise in Silber oder Rot daher. Es klebt selbst auf rauen Untergründen zuverlässig, und lässt sich ganz locker mit der Hand abreißen. Damit sind Abdichtung, Befestigung, Markierung oder Verpackung im Sanitär-Bereich kein Problem.

Platz 2 – Die Schelle zum Clicklichsein: Rohrschelle TIPP-Smartlock M8/M10
Mit exklusivem Würth Schnellverschluss bringt die aufklappbare Gelenkschelle große Zeit- und Montage-Vorteile. Der zum Patent angemeldete Click-Mechanismus sorgt für sicheres Einrasten. Witterungsbeständig, schallisoliert und silikonfrei hat es die TIPP Smartlock in 19 Ausführungen auf Platz 2 geschafft.
Unser Sanitär-Sieger: Platz 1 der Würth Produkt-Charts

Platz 1 – Der Allzweck-Hai im Dübel-Teich: Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro®
Unser beliebtester Allzweckdübel tritt im Schwarm auf zahlreichen Sanitär-Baustellen auf: Dank seiner Vielseitigkeit – er verknotet in Hohlräumen und verspreizt in Vollbaustoffen – steht er in unseren Product Charts auf dem Siegertreppchen. Erhältlich ist der anthrazitfarbene Helfer in 6 verschiedenen Ausführungen.