Produkttrainer Harald Kammerer mit AKKU-BOHRSCHRAUBER und SMART STEP EU+ HSS DIN 338: Einhändig Ansetzen ohne Verrutschen.

Bohren im Innenausbau: Hochleistungsprodukte für Handwerksprofis im Test

5/5 - (1 Bewertungen)

Geschätzte Lesedauer: 6 Minuten

Kennen Sie das? Sie stehen vor einer komplexen Bohranwendung bei einem Einrichtungs- oder Innenraumprojekt, benötigen präzise Löcher und suchen nach dem perfekten Werkzeug, das diese Aufgabe mühelos bewältigt? Wir haben Lösungen für Sie! Unser Produktexperte Harald Kammerer stellt im Anwendungsvideo innovative Bohrprodukte für den präzisen Einsatz im Holz-, Metall- und Baubereich vor, die selbst anspruchsvollste Bohraufgaben zum Kinderspiel machen.

Sicherheit geht vor: Die richtige Ausrüstung

Bevor wir in die Welt der Hochleistungsbohrer eintauchen, ein wichtiger Hinweis – da unsachgemäße Handhabung beim Bohren zu Verletzungen führen kann, achten Sie bitte auf:

  • Keine freifliegenden Kleidungsteile oder offene Haare, die sich im rotierenden Werkzeug verfangen könnten.
  • Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tipp: Auch in verschiedenen Sehstärken für den Nahbereich erhältlich!
  • Bei lauteren Bohrvorgängen empfiehlt sich ein praktischer Bügelgehörschutz. Ideal bei wechselnden Geräuschpegeln – bei Bedarf einfach und schnell aufsetzen, ansonsten bequem um den Hals tragen.
Arbeitsschutz: Schutzbrille und Bügelgehörschutz im Einsatz
STANDARD SPIRALBOHRER HSS vs.
SPIRALBOHRER SMART STEP HSS

Der SMART STEP Bohrer: Revolution in der Bohrtechnik

Ein herkömmlicher HSS-Bohrer stößt schnell an seine Grenzen. Ohne Ankörnen verrutscht er auf Metalloberflächen und selbst mit Bohr- und Schneidöl erfordert der Bohrvorgang viel Gefühl und Aufwand.

Die Lösung: Der innovative SMART STEP Spiralbohrer mit seiner einzigartigen Stufenspitze für fast alle Materialien und Anwendungen. Die Vorteile im Überblick:

  • Einhändiges, punktgenaues Ansetzen ohne Verrutschen.
  • Kein Ankörnen erforderlich.
  • Perfekter Schnitt ohne zusätzliche Hilfsmittel.
  • Bohrt mühelos ins Material, ohne Ausrisse zu verursachen.

Selbst bei anspruchsvollen Materialien, wie Plexiglas, das normalerweise kaum ausrissfrei zu bohren ist, liefert der SMART STEP Spiralbohrer beeindruckende Ergebnisse. Mit niedriger Drehzahl und etwas Gefühl können problemlos saubere, präzise Löcher ohne Ausrisse erzielt werden.

Profi-Tipp: Mit dem SMART STEP Spiralbohrer können Sie bestehende Bohrlöcher mühelos vergrößern. Was früher aufwendige Lehren und Fixierungen erforderte, gelingt jetzt in Sekundenschnelle. Ein 5 mm-Loch auf 13 mm erweitern? Kein Problem!

Der Zentrierbohrer: Präzision für Tischleranwendungen

Im Bereich der Möbeltischlerei stellt die exakte Montage von Ladenführungen, Beschlägen oder Montagewinkeln oft eine Herausforderung dar. Diese müssen lotrecht befestigt werden, was höchste Präzision erfordert. Unser Zentrierbohrer mit spezieller Senkung an der Spitze und einem 2,7 mm-Bohrer löst dieses Problem elegant:

  • Platziert das Bohrloch exakt in der Mitte der gesenkten Vorbohrungen der Ladenführung.
  • Garantiert lotrechte, perfekte Montage im Möbelbau.
ZENTRIERBOHRER
für Befestigungsschrauben Ø 3,5 mm
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE mit M-CLICK Schnellwechselsystem

Profi-Tipp: Mit dem Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE und dem innovativen M-CLICK Schnellwechselsystem sofort zum Schrauben übergehen nach dem Bohren!

Leichter und zeitgleich leistungsstarker Akkuschrauber mit patentiertem M-CLICK-System – für schnellen und sicheren Werkzeugwechsel bei zuverlässiger Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Öffnen.

Der Dosenfräser: Perfekte Ausschnitte ohne Ausrisse

Für elektrische Anschlüsse auf der Baustelle ist unsere Lochsäge mit HM Wendemesser das Werkzeug der Wahl. Im Vergleich zu herkömmlichen Loch- und Zylindersägen bietet sie entscheidende Vorteile:

  • Beidseitig nahezu ausrissfreie Bohrungen beziehungsweise Fräsungen für die Erstellung von größeren Bohrdurchmessern, etwa für Steckdosen oder Schalter, in fast jedem Werkstoff. Selbst bei empfindlichen oder extrem harten Materialien!
  • Deutlich laufruhigeres Arbeiten durch spezielle Metallfräsmesser (High Tech Hartmetall-Wendeschneidplatten, wie sie üblicherweise in der Metallbearbeitung verwendet werden).

Wir haben den Dosenfräser an verschiedenen Materialien getestet:

  • Beschichtete Spanplatten: Beidseitig nahezu ausrissfrei.
  • Küchenarbeitsplatten: Perfekte Ergebnisse ohne Ausrisse an Vorder- und Rückseite.
  • Kompaktplatten: Selbst dieser extrem widerstandsfähige und schwierig zu bearbeitende Werkstoff lässt sich mit dem Dosenfräser problemlos bearbeiten, sogar im Randbereich.
Lochsäge mit HM Wendemesser

Fazit: Die richtige Wahl macht den Unterschied

Wie unsere Produkttests zeigen, kann die Wahl des richtigen Bohrwerkzeugs den entscheidenden Unterschied machen. Die vorgestellten Produkte lösen typische Probleme beim Bohren im Holz-, Metall- und Baubereich und ermöglichen selbst bei komplexen Anwendungen präzise und saubere Ergebnisse.

Hier geht’s zum Anwendungsvideo mit unserem Produktexperten:

Jetzt innovative Bohrer-Hochleistungsprodukte für Handwerksprofis in Aktion erleben und von Tipps und Tricks unseres Experten Harald Kammerer profitieren. Die Produkttests machen die Unterschiede deutlich!

Haben Sie noch Fragen zu unseren Bohrprodukten?

Wenden Sie sich gerne an unser Würth Verkaufsberatungsteam im Außendienst oder im nächsten Würth Shop. Außerdem steht unser Kundensupport per E-Mail, Telefon oder WhatsApp zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne!

Was Sie auch interessieren könnte

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert