Tubeless Sohle Nature Line Würth

Vorgestellt: Wie eine neue Technologie Ihre Füße in Arbeitsschuhen schont

4/5 - (5 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes

Sie schützen Ihre Füße auf Kosten von Komfort und Tragegefühl? Wie Sie diesen faulen Kompromiss bei Sicherheitsschuhen nicht mehr länger eingehen müssen, zeigen wir mit den Modellen der Nature Line.

Hightech im natürlichen Look

Der Sicherheitsschuh sowie der Sicherheitsstiefel S3 ESD aus der Kollektion „Nature Line“ punkten mit zahlreichen innovativen Eigenschaften:

  • Das innovative Highlight verbirgt sich in der Sohle:
Tubeless Sohle Nature Line Würth

Die patentierte Air Tubeless Technologie verringert 55 Prozent der Stoßlasten und 30 Prozent des Drucks auf den Fuß. Das wiederum verringert Fußschmerzen und schont die Gelenke.

  • Sicherer Halt:

Eine rutschhemmende, doppelschichtige Gummilaufsohle sowie ein Stabilisator sorgen für guten Halt im Schuh und sicheren Tritt.

  • Wohlfühlklima im Schuh:

Die atmungsaktive, ultraleichte, und dennoch wasserabweisende Mikrofaser schafft ein angenehmes Tragegefühl über den Arbeitstag hindurch.

  • Geschützte Zehen:

Die Schuhspitze ist mit einem abriebfesten Spitzenschutz versehen. Darunter versteckt ist eine Zehenschutzkappe aus Aluminium.

  • Elektrostatische Entladung:

Durch den ESD-Schutz leiten die Schuhe statische Energie kontrolliert und sicher ab.

  • Keine Gefahr von unten:

Ein Durchtrittschutz aus Textil verringert das Risiko des Eindringens von spitzen Gegenständen wie z.B. einem Nagel von unten.

  • Schnell angezogen:

Mit dem Schlupfriemen aus hochwertiger Mikrofaser fällt das Reinschlüpfen in den Schuh leichter als bei herkömmlichen Arbeitsschuhen.

Nature Line Sicherheitsschuhe
Die Modelle der Nature Line vereinen Komfort und Schutz optimal.
Highlights-Nature-Line
Technik, die sich leicht anfühlt und hohen Schutz bietet, ist in den Sicherheitsschuhen und den Sicherheitsstiefeln der Nature Line verpackt.

Die zwei Modelle aus der Nature Line sind die optimale Ergänzung zur Arbeitskleidung Nature Line, die durch natürliche Farbtöne besticht.

In Verbindung mit der sehr rutschhemmenden SRC Laufsohle ist der Sicherheitsschuh optimal für den Einsatz im Freien geeignet sowie für den losen oder rutschigen Untergrund.

Nature Line Sicherheitsschuh


Sicherheitsstiefel Nature S3 ESD

Der Sicherheitsstiefel weist dieselben Hightech-Eigenschaften wie der Halbschuh auf. Dank der Höhe und dem zusätzlichem Knöchelschutz ist er der Allrounder auf Baustellen, wo ein knöchelhoher Schuh als Sicherheitsstandard erforderlich ist.


Die Nature Line Schuhe im Praxistest

Wohlfühlfaktor Bambussocken

Unangenehme Gerüche beim Ausziehen der Schuhe nach einem langen Arbeitstag gehören der Vergangenheit an, wenn Sie Bambussocken tragen. Diese haben durch die Bambusfasern eine antibakterielle und atmungsaktive Wirkung.

Bambussocke
Socken mit Tragekomfort: nahtfrei im Zehenbereich und ohne einschneidenden Bund

Tipp: Bei Unsicherheit in Bezug auf Ihre Größe wählen Sie im Zweifelsfall immer die kleinere Größe, da sich die Socke durch das elastische Material sehr stark dehnt.

Lesen Sie in einem weiteren Beitrag alles rund um Sicherheitsklassen bei Arbeitsschuhen und die verschiedenen Materialien bei Zehenschutzkappen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert