Montagekleber: Die 5 Must-haves für hochwertige Bauteilverbindungen

3.7/5 - (12 Bewertungen)

Wenn es um zuverlässige Bauteilverbindungen und Befestigungen geht, bieten Montagekleber für eine Vielzahl an Anwendungen die richtige Lösung. Schnelle und saubere Verklebungen mit einer hohen Endfestigkeit sind garantiert. Da die Auswahl sehr groß ist, möchten wir hier die 5 Must-haves vorstellen:

1. Kraftklebstoff X-PRESS 500: Klebt und hält sofort!

X-Press 500 ist ein schnellhärtender Kraftklebstoff auf MS Hybrid-Polymer Basis mit beschleunigter Anfangshaft und zeichnet sich durch seine Zugfestigkeit von 1,8 N/mm² aus. Seiner hervorragenden Hafteigenschaften und eine Hautbildezeit von 5-10 Minuten prädestinieren diesen Kraftklebstoff zum universellen Allrounder. Durch das Kompensieren von Ausdehnungen und Schwingungen ist der Kraftklebstoff zudem für das Verbinden von unterschiedlichsten Werkstoffen bestens geeignet.

Schnellhärtender Kraftklebstoff X-Press 500
Schnellhärtender Kraftklebstoff X-Press 500

• Sehr gutes Haftspektrum auch auf feuchten Untergründen (1,8 N/mm²)

• Nass und trocken überlackier- und überstreichbar

• Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit

• Frei von Lösemittel, Isocyanate und Phthalaten

• Verklebte Bleche sind Punktschweißbar

In folgenden Farben erhältlich: Weiß

2. PUR-SPEED: Der schnelle Universelle

Sehr schneller, hochfester Kraftkleber: PUR-Speed

Der universelle Multi Kraftkleber PUR-Speed besticht durch seine hohe, konstruktive Festigkeit. Durch die besonders schnelle Reaktionszeit des Klebers lässt sich eine kurze Presszeit und eine rasche Weiterverarbeitung des Werkstücks garantieren. Besonders bei Verbindungen von Holz-/Bau-Werkstoffen, Keramik, Metallen und Thermoplasten ist er der ideale Begleiter für ein optimales Klebeergebnis.

• Sehr hohe und schnelle Klebekraft (9 N/mm2)

• Wasserbeständigkeit nach Beanspruchungsgruppe D4 gemäß EN 204

• Wärmebeständig bis +110°C

• Schleif- und überlackierbar

• Styroporverträglich

• Lösungsmittelfrei

• Witterungs- und alterungsbeständig

In folgenden Farben erhältlich: Beige

3. Klebt + Dichtet POWER: Kleben statt bohren!

Klebt + Dichtet Power eignet sich hervorragend für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen von nahezu allen Untergründen.

Klebt + Dichtet Power eignet sich hervorragend für dynamisch beanspruchte,
Klebt + Dichtet Power für dynamisch beanspruchte,
strukturelle Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen von
nahezu allen Untergründen.

Aufgrund seiner internationalen Zertifizierung ist der 1-Komponentenkleber auf Hybridbasis zudem für den lebensmittelnahen Bereich sowie für den Klima- und Lüftungskanalbau zugelassen.

• Ausgezeichnetes Haftspektrum und hohe Anfangsfestigkeit

• Elastisch mit geringer Dehnfähigkeit

• Überlackierbar

• UV-Beständig

• Nicht korrosiv

• Beständig gegen Salz- und Süßwasser

• Isocyanat-, Silikon- und Lösungsmittelfrei

In folgenden Farben erhältlich: Weiß, Grau, Schwarz

4. Klebt + Dichtet FAST: Schnell und formstabil!

Der streichbare Konstruktionsklebstoff auf PU-Basis lässt sich aufgrund
Lässt sich aufgrund
seiner guten Standfestigkeit hervorragend glätten: Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet FAST auf PU-Basis

Der streichbare Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet FAST auf PU-Basis lässt sich aufgrund seiner guten Standfestigkeit hervorragend glätten und mittels Pinsel oder Glättholz optimal strukturieren. Aufgrund seiner haftstarken und dauerelastischen Eigenschaften ist Klebt + Dichtet Fast auch für die dauerhafte und sichere Abdichtung bestens geeignet. Durch die kurze Hautbildezeit ist die Oberfläche nach kurzer Zeit klebfrei und rasch überlackierbar.

• Sehr gute Haftung auf blanken, grundierten und lackierten Blechen

• Kurze Hautbildezeit

• Toleranzausgleichend/Spaltüberbrückend

• Lebensmittelrechtlich zugelassen

• Nicht korrosiv

• Silikonfrei

In folgenden Farben erhältlich: Weiß, Grau, Schwarz

5. Montagekleber: So montieren Profis

Mit dem Montageklebstoff sind schnelle und hochfeste Verklebungen sowohl im Innenbereich (z.B. Sockelleisten, Holzpaneelen, Zierleisten usw.) als auch im Außenbereich möglich. Aufgrund seiner schnellhärtenden Eigenschaften ist eine Hautbildung bereits nach einer Minute gegeben.

Durch sein breites Haftspektrum findet er bei der Verklebung von unterschiedlichsten Untergründen seine Anwendung und lässt sich auch bei niedrigen Temperaturen problemlos verarbeiten.

Mit dem Montageklebstoff von Würth sind schnelle und hochfeste Verklebungen
Mit dem Montageklebstoff sind schnelle und hochfeste Verklebungen
im Innen- als auch im Außenbereich möglich.

• Breites Haftspektrum

• Schnellhärtend – Hautbildung bereits nach 1 Minute

• Hohe Witterungs-, alterungs- sowie UV-Beständigkeit

• Silikonfrei

In folgenden Farben erhältlich: Weiß

Dieser Tabelle können Sie entnehmen, welcher Montagekleber für welche Anwendungen am besten geeignet ist:

Eigenschaften und Anwendungsbereiche für Montagekleber

Welche dieser Produkte sind Ihre persönlichen Favoriten? Hinterlassen Sie uns doch einen Kommentar, für welche Anwendungen Sie auf Montagekleber zurückgreifen!

Ob Montagekleber sogar die Bohrmaschine ersetzen können, haben wir in dem Beitrag „Klebt + dichtet. Besser!“ für Sie recherchiert.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert