Durchschnittliche Lesedauer: 5 minutes
Von Pfosten bis Möbeln, von Terrasse bis Dach: Im konstruktiven Holzbau und Innenausbau hat sich die Würth Höchstleistungsschraube ASSY®4 als bewährter Standard durchgesetzt – in all ihren Ausführungen für jeden Zweck. In der bereits 4. Generation sind von der Spitze über das Gewinde bis zum sicher sitzenden Kopf dank innovativen RW-Antriebs viele Optimierungen eingeflossen.
ASSY®4: Mit Kundenstimmen zur Optimierung vom Kopf bis zur Spitze
Im Prozess der Weiterentwicklung seiner bekannten Holzbauschraube hat Würth auf die wichtigsten Experten gesetzt: Die erfahrenen Kunden nämlich, die tagtäglich mit der ASSY®4 arbeiten.
Wie könnte unsere Hightech-Schraube noch besser werden?
Die Wünsche aus der Praxis reichten vom besseren Sitz des Bits in der Schraube über die sauberere Versenkung – bis hin zum schnelleren Anbiss. Weiters gefragt: Die Vermeidung des Überdrehens bei Eckverschraubungen vor dem vollständigen Versenken. Und ein ruhigeres Verschrauben speziell bei längeren Schrauben.
Alle Lösungen dieser Praxis-Umschau stecken nun in der ASSY®4. Nicht umsonst gilt die Schraube als „made for your performance“.
Die ASSY®4 Holzbauschraube: Beflügelt von maximaler Anziehungskraft
- Technisch einfach Spitze: Die ASSY®4 Schraube profitiert von ihrer sanft anlaufenden Spitze mit linear ansteigenden Kuppen. Das minimiert die Spaltwirkung – gleichzeitig beißt die Schraube besser an und lässt sich noch einfacher eindrehen.
- Das optimierte Gewinde zeichnet für noch bessere Verbindungen verantwortlich, wie bei Platten im Korpusbau oder tragenden Anschlüssen im Holzbau.
- Der im Gewinde integrierte Schaftfräser reduziert den benötigten Kraftaufwand beim Einschrauben und wirkt dadurch maschinenschonend.
- Die erhöhte Anzahl an Frästaschen sorgt für erleichtertes Versenken selbst in harten Oberflächen. Dadurch werden Ausfransungen rund um den versenkten Schraubenkopf sicher vermieden: speziell bei Holz mit spröder Beschichtung. Bei der Arbeit mit Metallbeschlägen wiederum verbessert sich dank der bremsenden Frästaschen der Kraftschluss.





Bit mit Biss: Volle Power & Performance – weniger Verschleiß & Zeitverlust
Ein wahres Kraftpaket ist auch der RW-Antrieb: Das markanteste Merkmal sind die verstärkten, verlängerten und abgeschrägten Bitflügel sowie eine größere Kontaktfläche. Damit ist eine hohe Kraftübertragung gegeben. Der Bit dringt besonders stark in den Kopf der ASSY®4 ein – und hält sie dank des StickFix-Effekts auch ohne Magnetkraft zuverlässig fest. Das ermöglicht eine sichere einhändige Verarbeitung, während die Bits geschont werden.
Weiters konnte die Anzahl der erforderlichen Bit-Größen auf vier reduziert werden. Und zwei Bits reichen für 80 % aller Anwendungen: Für Schrauben von 3,5 bis 5 mm Durchmesser ist der RW 20-Antrieb vorgesehen. Der RW 40 deckt alle Abmessungen mit einem Durchmesser von 5 bis 10 mm ab. Bedeutet in der Praxis: Tischler und Zimmermann können oft mit nur einem Bit arbeiten. Ebenfalls gut zu wissen: Natürlich ist der RW-Antrieb mit dem AW-Standard kompatibel.
Made for your Performance: Die ganze Holzbau-Welt von Würth

Zusätzlich zum umfassenden Schraubensortiment von ASSY®4 und ASSY®plus entwickelt Würth für seine Holzbau-Partner laufend aktuelles Zubehör. Die Systemkomponenten reichen von kraftvollen Schraubern, nützlichen Verschraubungshilfen und speziell entwickelten Unterlagscheiben bis hin zu Arbeitssicherheit und Transport. Gemacht für handwerkliche Höchstleistungen. Und immer am neuesten Stand der Technik.
Trend zu dunklen Oberflächen und Beschlägen
Das ASSY®4 Programm ist auch in Oberfläche Schwarz und in unterschiedlichen Materialien (Edelstahl oder Stahl gehärtet) erhältlich. Damit wird das Sortiment dem Trend zu dunklen Oberflächen und Beschlägen gerecht.