Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY-_.jpg

Geprüfte Bohrlochabdichtung: Warum SHARK® DRY in Feuchträumen haftungsrelevant ist

4.8/5 - (9 Bewertungen)

Geschätzte Lesedauer: 5 Minuten

Nachträgliche Bohrungen gehören zum Alltag auf der Baustelle – besonders im Sanitärbereich, in Küchen oder gewerblichen Nassräumen. Was dabei oft unterschätzt wird: Jedes Bohrloch durchbricht die mühsam installierte Abdichtungsebene. Und genau hier beginnt das Risiko.

Feuchtigkeit wirkt schleichend und bleibt oft lange unbemerkt. Dringt Wasser unkontrolliert in Wand- oder Bodenaufbauten ein, drohen langfristige Schäden – von Schimmelbildung bis hin zu kostenintensiven Sanierungen. Die fachgerechte Bohrlochabdichtung nach DIN 18534 ist daher keine „Kür“, sondern eine technische Notwendigkeit, um die Qualität Ihrer Arbeit langfristig zu sichern.

DIN 18534: Normative Verantwortung im Fokus

Die DIN 18534 regelt die Abdichtung von Innenräumen gegen Wasser präzise. Ob in privaten Bädern, gewerblichen Küchen oder Sportstätten: Ein zentraler Punkt der Norm besagt, dass nachträgliche Bohrungen dauerhaft wasserdicht ausgeführt werden müssen.

Seit der Einführung der Norm im Jahr 2017 tragen Architekt:innen, Planer:innen und ausführende Gewerke eine gemeinsame Verantwortung. Auch Versicherungen orientieren sich im Schadensfall strikt an diesen Vorgaben. Wer hier auf herkömmliche Lösungen ohne Nachweis vertraut, riskiert im Ernstfall kostspielige Regressansprüche.

Kurz gesagt: Fehler bei der Bohrlochabdichtung sind kein Detail – sie sind haftungsrelevant.

Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

SHARK® DRY: Die geprüfte Systemlösung von Würth

Mit SHARK® DRY steht ein geprüftes, flexibles Dübelsystem zur Verfügung, das speziell für die sichere Abdichtung nachträglicher Bohrungen entwickelt wurde. Anstatt mit improvisierten Lösungen zu arbeiten, setzen Sie hier auf eine abdichtende Befestigung in Feuchträumen, die als System geprüft und dokumentiert ist.

Geprüfte Sicherheit für Ihren Nachweis

Das SHARK® DRY System wurde umfassend getestet:

  • für alle Wassereinwirkungsklassen (W0-I bis W3-I)
  • auf gefliesten Untergründen nach PG-AIV-F bzw. EAD 030352-00-0503
  • durch die renommierte Säurefliesner-Vereinigung e. V.

Der Prüfbericht Nr. 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 (Flüssig aufzubringende wasserdichte Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen) bzw. PG-AIV-F ist Bestandteil des Sortiments und dient als belastbarer Leistungsnachweis gegenüber Kund:innen, Bauherren und Versicherungen.

Das Abdichtungspad: Das entscheidende Detail

Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

Ein zentrales Element des Systems ist das Abdichtungspad für SHARK® DRY. Es sorgt dafür, dass die Befestigung nicht nur stabil hält, sondern das Eindringen von Wasser dauerhaft verhindert.

Warum das Abdichtungspad im System so wichtig ist:

Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

Spezielle Materialkombination: Das Pad besteht aus einem hochwertigen, geschlossenzelligen Membranmaterial mit einer wasserfesten Klebeschicht.

Systemlösung statt Einzelmaßnahme: Erst das exakte Zusammenspiel aus Abdichtungspad, dem SHARK® TWIST Allzweckdübel und der passenden Edelstahlschraube ergibt eine nachweislich dichte Verbindung.

Praxisnahe Anwendung: Das Pad wird unkompliziert vor und nach dem Einsetzen des Dübels positioniert. So bleibt der gesamte Fixierpunkt gegen Feuchtigkeit geschützt – und zeitaufwendige Nacharbeiten oder Reklamationen werden vermieden.

Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

System statt Einzelteil: Alles griffbereit im Koffer

Effizienz auf der Baustelle bedeutet, das richtige Werkzeug ohne langes Suchen zur Hand zu haben. SHARK® DRY ist deshalb als klar definiertes System erhältlich:

SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1

Alles zusammen finden Sie im 352-teiligen Systemkoffer – inklusive Prüfbericht. Geeignet für Bohrlochdurchmesser von 6 mm und 8 mm.

Zukunftssicher: Normen entwickeln sich weiter

Aktuell erlaubt die DIN 18534 (Fassung 2017) Installationen an Wandflächen bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I. Im Entwurf der Neufassung sind jedoch bereits erweiterte Anwendungen für W2-I und W3-I vorgesehen.

Mit SHARK® DRY sind Sie bereits heute auf diese kommenden Anforderungen vorbereitet und arbeiten auf dem aktuellen Stand der Technik.

Relevante Artikel im Überblick


Fazit: Wer dichtet, übernimmt Verantwortung

Bohrlöcher in Feuchträumen entscheiden oft über die Langlebigkeit einer gesamten Konstruktion. Mit SHARK® DRY entscheiden Sie sich für einen Weg, der geprüft, normgerecht und praxisnah ist.

Vertrauen Sie auf ein System, das hält, was es verspricht – damit Sie und Ihre Kund:innen langfristig Ihre Projekte im Trockenen haben.

Möchten Sie mehr über die Anwendung des SHARK® DRY Systems erfahren, finden Sie weitere Informationen den Würth Shops oder im Gespräch mit Ihrer Verkaufsberatung.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert