Was tun bei ausgebrochenen oder zu groß ausgebohrten Bohrlöchern?

4.2/5 - (5 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 3 Minuten

Auch Profis sind vor kleinen Hoppalas nicht gefeit: Was kann man tun, wenn beim Bohren der Untergrund ausbricht oder das Bohrloch zu groß ausfällt? Wir haben einen universellen Helfer getestet, mit dem Sie diese Pannen professionell meistern.

Schnell, einfach, effizient

Aus der Reihe der Würth Injektionstechnik (WIT) haben wir den Flüssigdübel WIT-FIX getestet. Dieser garantiert eine einfache und schnelle Anwendung. Vor allem deshalb, weil er schnell aushärtet und daher nur eine geringe Wartezeit bis zur Montage von 3 bis 5 Minuten bei Raumtemperatur entsteht. Wie einfach der Einsatz des 2-Komponenten Polyurethan Injektionssystems ist, zeigen wir hier:

So geht’s

1. Schrauben Sie die Kartusche auf.

Schrauben Sie die Kartusche auf.2. Füllen Sie das Bohrloch komplett mit dem Flüssigdübel.

Füllen Sie das Bohrloch komplett mit dem Flüssigdübel.3. In Loch- und Plattenbaustoffen stecken Sie Siebhülsen in die Bohrlöcher.

In Loch- und Plattenbaustoffen stecken Sie Siebhülsen in die Bohrlöcher.4. Die Masse härtet nach 3 – 5 Minuten aus.

Die Masse härtet nach 3 - 5 Minuten aus.5. Drehen Sie danach die Schraube ein.

Drehen Sie danach die Schraube ein.6. WIT-FIX kann auch bei ausgebrochenen Scharnieren und als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe verwendet werden. Einfach abschleifen und überstreichen.

WIT-Fix kann auch bei ausgebrochenen Scharnieren und als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe verwendet werden. Einfach abschleifen und überstreichen.

Vielseitige Pannenhilfe

So verwenden Sie den Flüssigdübel richtig:

  • Zur Reparatur und zum Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern
  • Als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe
  • Zur Befestigung von leichten Bauteilen wie Handtuchhalter, Gardinenschienen, leichte Regale, Bilder, Spiegel, Lampen
  • Bei schwierigen und maroden Baustoffen (Renovierung und Altbau)

Verankerungsgründe

WIT-FIX darf in folgenden Verankerungsgründen verwendet werden:

  • Beton
  • Mauerwerk aus Voll- und Lochstein
  • Porenbeton
  • Plattenbaustoffe (Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte)

Weiterbildung an der Würth Akademie

Nützen Sie das Seminarangebot der Würth Akademie für Ihre fachliche Weiterbildung. Seminarinhalt und Anmeldung finden Sie hier: Zertifizierte Fachkraft für Befestigungstechnik 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert